Beli jet chisel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel
    Mulai

    Rp5.499.900

    NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel
    Deskripsi:
    Selalu tepat sasaran dan melakukan semua pekerjaan dengan cepat. Dapat menjangkau area yang sulit dijangkau. Sangat berguna dalam industri apa pun, seperti dalam pengelasan, pembersihan, pengecoran, batu bata, stonework, dan lain-lain. Jet Chisel adalah alat pneumatik utama yang digunakan pada pekerjaan-pekerjaan tersebut dan pekerjaan berat lainnya. Tidak berukuran terlalu besar dan ringan, air tool ini menawarkan performa yang maksimal. Jet Chisel menjamin penggunaan yang efisien dan bebas masalah selama bertahun-tahun. Selain itu, alat ini menyelesaikan masalah sampai tuntas. Needle dari Jet Chisel dapat dengan cepat menyesuaikan bentuk permukaan secara otomatis. Needle alat ini dapat masuk ke sudut terdalam, permukaan yang tidak rata, dan juga bentuk lekukan apa pun. Dengan begitu, tidak ada toko yang tidak menjual alat ini. Jet Chisel ini juga menghemat waktu yang sama efisiennya dengan ship-board application.
  2. NITTO KOHKI Needle for Jet Tiger
    Mulai

    Rp1.199.900

    NITTO KOHKI Needle for Jet Tiger
    atribut:
    • Type: needle
  3. NITTO Electric Jet Chisel (Electric Needle Scaler)
    Mulai

    Rp22.999.900

    NITTO Electric Jet Chisel (Electric Needle Scaler)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 520
    • Power Cord Length (m): 2.5
    • Rated Current (A): 3.2
    • Applicable needle size (mm): 2.3x150-500
    • At bat (bpm): 3000
    • Height (mm): 225.2
    • Power Supply: AC100V
    • Power Consumption (W): 300
  4. Gestar Tang Crimping Hidrolik
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp659.900

  5. NITTO KOHKI Jet Tiger (Pneumatic High-Speed Multi-Needle Clip)
    Mulai

    Rp6.799.900

    NITTO KOHKI Jet Tiger (Pneumatic High-Speed Multi-Needle Clip)
    atribut:
    • No-load Blows Number (minute): 4000
    • Standard Length of Needle (mm): 180
    • Working Pressure (MPa): 0.59 [6kgf/cm2)
  6. NITTO Jet Chisel
    Mulai

    Rp11.999.900

    NITTO Jet Chisel
    atribut:
    • Hose attachment port: Hi-Coupler 30PH
    • Usage Air Pressure (MPa): 0.6
  7. NITTO KOHKI Auto Chisel
    Mulai

    Rp8.299.900

    NITTO KOHKI Auto Chisel
    atribut:
    • Accessories: Flat chisel: 1002 x 1 book. Moile point chisel: 1024 x 1 book. Air hose Assy (with coupler 30 PH) x 1. Coupler: 200 - 30 SH x 1 piece
    • Type: Pneumatic high-speed glasses
    • No-load Blows Number (minute): 2600
    • Overall Length (mm): 185 (A-300 body)
    • Working Pressure (MPa): 0.59 [6kgf/cm2)
    • Air Consumption (m³/minute): 0.3
    • TRUSCO Number: 116-6981
  8. Wipro Air Micro Die Grinder Kit
    Mulai

    Rp409.900

    Wipro Air Micro Die Grinder Kit
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Length (mm): 132
    • Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
    • No Load Speed (rpm): 54000
  9. Mitutoyo Analog Tubular Inside Micrometer with Extension Rod Metric
    Mulai

    Rp1.999.900

    Mitutoyo Analog Tubular Inside Micrometer with Extension Rod Metric
    Deskripsi:
    The Mitutoyo mechanical tubular inside micrometer includes a set of solid extension rods to measure a diversified range of inner dimensions of cylinders, rings and parallel surfaces with high accuracy. Slow head travel provides fine measurement position, while a locking clamp holds measurements in place for easier reading. The extension rods have knurled collars for easy, secure installation and removal.
    atribut:
    • Units: Metric
    • Graduation (mm): 0.01
    • Spindle Feed Error (µm): 3
    • Measuring Faces: Hardened Steel
    • Travel of Micrometer Head (mm): 13
    • Technology: Mechanical
    • Type: Extension rod
  10. 3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort
    • Color: White
    • Exhalation Valve: No
    • Filter Class: N95
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Hazard Type: Particulate
    • Product Color : White
    • Product Series: 8000
    • Respirator Size: Standard
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
    • Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  11. monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp859.900

    monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)
    Deskripsi:
    Quickly accomplish rust removal that does not fall with a wire brush. ommercial needle can be used. To the rust drop of the bead part of the iron wheel To the severe rust remover such as salt damage the slag of the weld is dropped
    atribut:
    • Overall Length (mm): 317
    • Number of Needles: 19
    • Needle Length (mm): 3Φ×180
    • Included Accessories: PT1/4 coupler, spring x 1PC, 125mm chisel x 5PC
    • Suitable Air Pressure (MPa): 0.62
    • Piston Diameter (Φmm): 19
    • Air Consumption (L/minute): 99
    • No Load Speed (rpm): 4500
  12. NITTO KOHKI Jet Tagane
    Mulai

    Rp5.899.900

    NITTO KOHKI Jet Tagane
    atribut:
    • Type: Pneumatic high-speed multi-needle clip
    • Working Pressure (MPa): 0.59 [6kgf/cm2)
Daftar Harga jet chisel Terbaru March 2026
NITTO KOHKI Air Tool Jet ChiselRp5.499.900
NITTO KOHKI Needle for Jet TigerRp1.199.900
NITTO Electric Jet Chisel (Electric Needle Scaler)Rp22.999.900
NITTO KOHKI Steel Needle For Jet ChiselRp539.900
Gestar Tang Crimping HidrolikRp659.900
NITTO KOHKI Jet Tiger (Pneumatic High-Speed Multi-Needle Clip)Rp6.799.900
BOSCH Mesin Bor Bobok BetonRp3.599.900
TOKU Air Needle ScalerRp6.199.900
KRISBOW Generator Bensin (Genset)Rp2.199.900
NITTO Jet ChiselRp11.999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)